Scanner codes-barres 1D et 2D, Type: C

Réf.: 498805 C
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,17 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Réf. fabricant 498805 C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Scanner codes-barres 1D et 2D. Le scanner décode très rapidement de nombreux types de codes-barres 1D et 2D, notamment QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39, etc. Connexion simple et rapide via l’interface USB par Plug-&Play. Aucun pilote nécessaire. Plusieurs modes de scan programmables.
Filaire

Warning:

Utilisation normale
  • Scanner codes-barres 2D filaire Plug and Play programmable.
  • Configurable en mode HID ou port COM.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne pas apporter de modifications.