Scaner de coduri de bare 1D şi 2D, Tip: C

Cod articol.: 498805 C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona EX nu
Lungimea cablului 1,5 m
Sprijin pentru încheietura mâinii nu
Conectare prin radio nu
Lungime 161 mm
Înălţime 98 mm
Tip produs Cititor de cod de bare

Identificare și clasificare

Cod articol 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Număr producător 498805 C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaner de coduri de bare 1D şi 2D. Scanerul decodifică foarte rapid multe tipuri de coduri de bare 1D şi 2D, printre care QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 etc. Conectare simplă şi rapidă prin interfaţă USB cu Plug & Play. Nu este necesar niciun driver. Pot fi programate mai multe moduri de scanare.
Conectat cu cablu

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scaner de coduri de bare 2D programabil, cu cablu, tip plug and play.
  • Configurabil în mod HID sau COM-Port.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.