Stregkodescanner 1D og 2D, Type: C

Art.-nr.: 498805 C
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 1D und 2D
Producentbetegnelse Barcode-Scanner 1D und 2D
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Kabellængde 1,5 m
Håndstøtte nej
Forbindelse via radio nej
Længde 161 mm
Højde 98 mm
Produkttype stregkodelæser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498805 C
EAN/GTIN 4069515014816
Producentnummer 498805 C
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

1D- og 2D-stregkodescanner. Scanneren afkoder meget hurtigt mange typer af 1D- og 2D-stregkoder, herunder QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 osv. Enkelt og hurtig tilslutning via Plug & Play. Der kræves ingen driver. Der kan programmeres flere scanningstilstande.
Kabelbundet

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Programmerbar plug-and-play 2D-stregkodescanner med kabel.
  • Kan konfigureres i HID- eller COM-port-tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.