Zestawy montażowe, Typ: S

Nr art.: 494470 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0 mm - 75 mm
szerokość szczęk 50 mm
Rodzaj produktu Zestaw mocujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Numer producenta 269984 / AUFBAUSET 4
Producent/osoba odpowiedzialna dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Wykonanie:

Modułowe i elastyczne zestawy z wysokiej jakości części aluminiowych o uniwersalnym zastosowaniu z trwałą powierzchnią hardcoat. Wszystkie oferowane zestawy można uzupełniać w zależności od przeznaczenia.
Montaż poziomy i pionowy na szynie z zębami (bez zestawu mocującego nr 494475).
Precyzyjne imadło z odsadzonymi szczękami i wymiennymi prowadnicami kolumnowymi do zwiększania zakresu mocowania.

W dostawie:

W zestawie 8 kołków walcowych, w tym 4 odsadzone, do wtykowego mocowania, ogranicznik przesuwny ze skalą, oddzielny zestaw kolumny.