• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sada nástaveb, Typ: S

Artiklové číslo: 494470 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Aufbauset, Typ: S
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Rozsah upnutí min. D3 min 0 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 75 mm
Materiál hliník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Číslo výrobce 269984 / AUFBAUSET 4
Výrobce/odpovědná osoba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Popis

Provedení:

Modulární, flexibilní a mnohostranně použitelné stavební sady z vysoce kvalitních hliníkových komponentů s povrchem Hardcoat s dlouhou životností. Všechny nabízené stavebnice lze specificky rozšířit.
Horizontální a vertikální montáž na ozubnici (bez upevňovcí sady č. 494475).
Přesný svěrák s odsazenými čelistmi a vyměnitelnými vodicími sloupky pro prodloužení rozsahu upínání.

Rozsah dodávky:

Včetně 8 zásuvných, z toho 4 odsazených, válcových kolíků pro upínací kolíčky, stavitelný doraz se stupnicí, separátní sada sloupků.