Dopolnilna garnitura, Tip: S

Št. art.: 494470 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 8 kos
Vrsta izdelka vpenjalni element, nespecificirano
Razpon vpenjanja min. 0 mm
Razpon vpenjanja maks. 75 mm
Z izvrtino da
Material aluminij
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494470 S
EAN/GTIN 2050001670656
Številka proizvajalca 269984 / AUFBAUSET 4
Proizvajalec/odgovorna oseba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Izvedba:

Modularne, fleksibilne in vsestransko uporabne garniture iz visokokakovostnih aluminijastih komponent z obstojno prevleko Hardcoat. Vse garniture imajo možnost specifične nadgradnje.
Vodoravna in navpična montaža na zobato letev (z garnituro za pritrditev art. 494475).
Precizni primež z zamaknjeno čeljustjo in z zamenljivimi vodilnimi stebriči za podaljšanje vpenjalne dolžine.

Obseg dobave:

Vklj. z 8 natičnimi cilindričnimi čepi (od tega 4 zamaknjeni) za vpetje čepov, nastavljivim omejevalnim nastavkom s skalo, ločeno garnituro stebrov.