Set di montaggio, Modello: S

Codice art.: 494470 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 8 pz.
Tipo di prodotto Elemento di serraggio non specificato
Campo di serraggio min. 0 mm
Campo di serraggio max. 75 mm
A manicotto
Materiale alluminio
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Codice del produttore 269984 / AUFBAUSET 4
Produttore/persona responsabile dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descrizione

Esecuzione:

Kit modulari, flessibili e versatili con componenti in esecuzione di precisione in alluminio con superficie rigida resistente. Tutti i kit proposti sono ampliabili per i casi specifici.
Montaggio orizzontale e verticale su guida dentata (escl. set di fissaggio n. art. 494475).
Morsa di precisione con ganasce ribassate e guide di scorrimento intercambiabili per allungare il rapporto delle aperture di serraggio.

Fornitura:

Incluse 8 spine cilindriche a innesto, di cui 4 ribassate per i bloccaggi a spina, arresto regolabile con scala, kit separato per colonne.