Opbygningssæt, Type: S

Art.-nr.: 494470 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Aufbauset, Typ: S
Produkttype spændeelement, uspecificeret
Spændeområde min. D3 min 0 mm
Spændeområde maks. D3 max 75 mm
Materiale aluminium
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494470 S
EAN/GTIN 2050001670656
Producentnummer 269984 / AUFBAUSET 4
Producent/ansvarlig person dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Betegnelse

Udførelse:

Modulære, fleksible og alsidige byggesæt af førsteklasses aluminium-komponenter med langtidsholdbar Hardcoat-overflade. Alle tilbudte byggesæt kan udvides.
Vandret og lodret montering på tandskinne (ekskl. fastgørelsessæt nr. 494475).
Præcisionsskruestik med forskudte bakker og udskiftelige føringssøjler til spændviddeforlængelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 8 stikbare cylinderstifter til stiftklemninger, hvoraf 4 er forskudt; justerbart anslag med skala, separat søjlesæt.