Juego de superestructura, Tipo: S

Número de artículo: 494470 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Aufbauset, Typ: S
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Rango de sujeción mín. D3 min 0 mm
Rango de sujeción máx. D3 max 75 mm
Material aluminio
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Número del fabricante 269984 / AUFBAUSET 4
Fabricante/responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descripción

Ejecución:

Kits de aplicación universal, flexibles y modulares, con componentes de aluminio de alta calidad con superficie Hardcoat de larga duración. Todos los kits ofrecidos se pueden ampliar de forma específica.
Montaje horizontal y vertical en riel dentado (no incluye juego de sujeción n.º 494475).
Tornillo de banco de precisión con mordazas escalonadas y columnas guía intercambiables para ampliar la abertura de sujeción.

Volumen de suministro:

Incluye 8 pasadores cilíndricos encajables, 4 de ellos escalonados, para sujeción de pasador, tope regulable con escala, juego de columnas independiente.