{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Koordinaten-Messdorn, Gewinde: M3 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. wymiar nominalny | 3 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 3 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Trzpienie pomiarowe | |
| Długość całkowita L | 26 mm | |
| Szerokość łącznie B | 6 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 494250 M3 | |
| EAN / GTIN | 4046122918577 | |
| Numer producenta | 220629 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |