Měřící trn pro souřadnice, Závit: M3

Artiklové číslo: 494250 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Koordinaten-Messdorn, Gewinde: M3
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Jmenovitý rozměr min. 3 mm
Jmenovitý rozměr max. 3 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Měřicí trn
Celková délka L 26 mm
Šířka celkem B 6 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494250 M3
EAN / GTIN 4046122918577
Číslo výrobce 220629
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Měřící trn pro souřadnice k určení polohy vnitřních závitů při použití souřadnicového měřícího přístroje nebo dotykového měřícího mikroskopu MM1 s dotykovým měřícím systémem TP20.

Použití:

Průtahem sklonu v závitu se trn opírá o dvě otáčky závitu (horní a dolní) a vystředí se přes bok v závitu. Na hladké funkční ploše se měří dotykem vyrovnání v prostoru.