Wałeczek do kontroli współrzędnych, Gwint: M8

Nr art.: 494250 M8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Koordinaten-Messdorn, Gewinde: M8
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. wymiar nominalny 8 mm
Maks. wymiar nominalny 8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Trzpienie pomiarowe
Długość całkowita L 41 mm
Szerokość łącznie B 8 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494250 M8
EAN / GTIN 4046122918621
Numer producenta 220258
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Trzpień pomiarowy współrzędnościowy do określania położenia i osiowania gwintów wewnętrznych przy użyciu przyrządu do pomiarów współrzędnościowych lub dotykowego mikroskopu pomiarowego MM1 z dotykowym systemem pomiarowym TP20.

Zastosowanie:

Ze względu na opóźnienie skokowe w gwincie trzpień jest podparty przez dwa zwoje gwintu (górny i dolny) i sam się wyśrodkowuje nad kołnierzem w gwincie. Na gładkiej powierzchni funkcjonalnej orientacja w pomieszczeniu jest mierzona za pomocą czujników.