Mjerni trn za koordinate, navoj: M3

Artikl br.: 494250 M3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Čelik za šablone
⌀ D 6 mm
Duljina ključa SW 4 mm
Mjera L1 26 mm
Mjera L2 12 mm
Mjera L3 5 mm
Vrsta proizvoda Mjerni trn

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 494250 M3
EAN / GTIN 4046122918577
Broj proizvođača 220629
Proizvođač/odgovorna osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Mjerni trn za koordinate za određivanje položaja i smjera unutarnjeg navoja pri upotrebi uređaja za mjerenje koordinata ili mjernog mikroskopa MM1 s mjernim sustavom TP20.

Upotreba:

Razlikom u koraku u navoju trn se oslanja na dvije navojne niti (gore i dolje) i centrira se s pomoću ruba navoja. Na glatkoj funkcionalnoj površini mjerenje usmjerenja u prostoru provodi se s pomoću tastera.