Koordinačių matavimo kamštis, Sriegis: M3

Prekės Nr.: 494250 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Koordinaten-Messdorn, Gewinde: M3
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Nominalusis matmuo min. 3 mm
Nominalusis matmuo maks. 3 mm
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis Matavimo kamštis
Visas ilgis 26 mm
Bendras prietaiso plotis 6 mm
Turinys atskira dalis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 494250 M3
EAN / GTIN 4046122918577
Gamintojo numeris 220629
Gamintojas / atsakingas asmuo Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Modelis:

Koordinačių matavimo kamštis vidinių sriegių padėties ir krypties nustatymui naudojant koordinačių matavimo prietaisą arba kontaktinį matavimo mikroskopą MM1 su matavimo sistema TP20.

Paskirtis:

Dėl persikeičiančių žingsnių srieginis kotas per du sriegio žingsnius (viršuje ir apačioje) išcentruojamas sriegio viduryje. Lygioje matavimo plokštumoje liestuku matuojamas lygmuo patalpoje.