{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material | Jeklo za šablone | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Zev ključa SW | 4 mm | |
| Mera L1 | 26 mm | |
| Mera L2 | 12 mm | |
| Mera L3 | 5 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilni trn |
| Številka izdelka | 494250 M3 | |
| EAN/GTIN | 4046122918577 | |
| Številka proizvajalca | 220629 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |