Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, ⌀ kulki D: 6mm

Nr art.: 494220 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika 10 mm
Efektywna długość robocza 10 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik z kulką
Średnica kulki czujnika 6 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2
Średnica trzonka 2,5 mm
Materiał Rubin; stal
Masa 0,9 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494220 6
EAN / GTIN 2050000973437
Numer producenta A-5000-4156
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.