Stylet à bille rubis Longueur 10/11 mm 6 mm

Réf.: 494220 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 10 mm
Longueur de travail effective 10 mm
⌀ bille D 6 mm
⌀ corps (S) 2,5 mm
Raccord fileté M2
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Acier
Poids 0,9 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494220 6
EAN / GTIN 2050000973437

Description

Exécution:

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier