{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość L | 10 mm | |
| efektywna długość robocza | 7 mm | |
| ⌀ kulki D | 3 mm | |
| ⌀ chwytu S | 1,5 mm | |
| gwint przyłączeniowy | M2 | |
| materiał końcówki | rubin | |
| materiał części chwytowej | stal | |
| masa | 0,4 g | |
| Rodzaj produktu | Wodzik |
| Numer artykułu | 494220 3 | |
| EAN / GTIN | 2050000973406 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |