Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, ⌀ kulki D: 2mm

Nr art.: 494220 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika 10 mm
Efektywna długość robocza 6 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik z kulką
Średnica kulki czujnika 2 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2
Średnica trzonka 1 mm
Materiał Rubin; stal
Masa 0,3 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494220 2
EAN / GTIN 2050000956751
Numer producenta A-5000-7807
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.