Przedłużki sondy pomiarowej, długość: 30mm

Nr art.: 494214 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L
30 mm
Rodzaj produktu
Czujniki pomiarowe
gwint przyłącza
M2
Średnica trzonka Ds
3 mm
Materiał
stal stopowa
Masa
1,4 g
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494214 30
EAN / GTIN 2050000973598
Numer producenta A-5004-7591
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Z gwintem M2, ⌀ chwytu 3,0 mm.

Wskazówka:

Przedłużki sondy pomiarowej i adaptery w innych wymiarach na zamówienie.