{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika | 11 mm | |
| Efektywna długość robocza | 11 mm | |
| Materiał ostrza | rubin | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| Średnica kulki czujnika | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Gwint przyłącza | M2 | |
| Średnica trzonka | 2,5 mm | |
| Materiał | Rubin; stal | |
| Masa | 1,5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 494220 8 | |
| EAN / GTIN | 2050000973444 | |
| Numer producenta | A-5000-4158 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |