Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-⌀ D: 2mm

Artikel-Nr.: 494220 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster 10 mm
Arbeitslänge effektiv 6 mm
Material Spitze Rubin
Typ Taster Taster mit Kugel
Durchmesser Tastkugel 2 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2
Durchmesser Schaft 1 mm
Material Rubin; Stahl
Gewicht 0,3 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494220 2
EAN / GTIN 2050000956751
Herstellernummer A-5000-7807
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.