{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud L | 10 mm | |
| Longitud de trabajo efectiva | 6 mm | |
| ⌀ de bola D | 2 mm | |
| ⌀ del mango S | 1 mm | |
| Rosca de conexión | M2 | |
| Material punta | Rubí | |
| Material mango | Acero | |
| Peso | 0,3 g | |
| Tipo de producto | Pulsador |
| Número de artículo | 494220 2 | |
| EAN / GTIN | 2050000956751 | |
| Fabricante/responsable | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |