Wiertarka udarowa SBE705RE

Nr art.: 4935442830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 705 W
Prędkość obrotowa, maks. 2 800 min-1
prędkość obrotowa, maks., 1 2 800 min-1
Oznaczenie producenta SBE705RE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Pomarańczowy; czarny
Z funkcją udaru tak
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935442830
EAN / GTIN 4002395247851
Numer producenta 4935442830
Numer L L01780 36
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 705 W
  • Elektronika z wyborem prędkości obrotowej i liczby uderzeń oraz blokowanym przełącznikiem
  • Do 2800 obr./min
  • Zintegrowany blok metalowy (IMB) zapewniający najwyższą stabilność i obciążalność przy lekkiej i kompaktowej konstrukcji
  • Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm
  • Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniający najwyższy komfort użytkowania