{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 705 W | |
| Otáčky, max. | 2 800 min-1 | |
| Otáčky, max., 1 | 2 800 min-1 | |
| Označení výrobce | SBE705RE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 13 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano |
| Katalogové číslo | 4935442830 | |
| EAN / GTIN | 4002395247851 | |
| Číslo výrobce | 4935442830 | |
| L-číslo | L01780 36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |