{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 705 W | |
| Número de revoluciones, máx. | 2.800 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 2.800 min-1 | |
| Denominación del fabricante | SBE705RE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | Color naranja; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido | 13 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador de impacto | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | con cono de cambio rápido | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí |
| Número de artículo | 4935442830 | |
| EAN / GTIN | 4002395247851 | |
| Número del fabricante | 4935442830 | |
| Número L | L01780 36 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |