{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 705 W | |
| Turaţie, max. | 2.800 min-1 | |
| Turaţie, max., 1 | 2.800 min-1 | |
| Denumirea producătorului | SBE705RE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | Portocaliu; negru | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă | 13 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da |
| Cod articol | 4935442830 | |
| EAN / GTIN | 4002395247851 | |
| Număr producător | 4935442830 | |
| L-Număr | L01780 36 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |