• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBE705RE Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4935442830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 705 W
Drehzahl, max. 2.800 min-1
Drehzahl, max., 1 2.800 min-1
Herstellerbezeichnung SBE705RE
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe orange; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Spanndurchmesser max., mit Schnellwechselfutter 13 mm
Produktart Schlagbohrschrauber
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselfutter
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935442830
EAN / GTIN 4002395247851
Herstellernummer 4935442830
L-Nummer L01780 36
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 705 W Motor
  • Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl und arretierbarer Schalter
  • Bis zu 2.800 min-1 Umdrehungen
  • Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
  • 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort