{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 8 Ah | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. przepływ powietrza | 17 m3/h | |
| Maks. prędkość powietrza | 233 km/h | |
| Siła odmuchu | 17,7 N | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawy do liści | |
| Funkcje | Dmuchanie | |
| Masa całkowita | 5,9 kg |
| Numer artykułu | 4933499229 | |
| EAN / GTIN | 4058546563936 | |
| Numer producenta | 4933499229 | |
| Numer L | L01870 118681 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |