M18F2BL-802 Akumulátorový foukač listí

Artiklové číslo: 4933499229
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933499229
EAN / GTIN 4058546563936
Číslo výrobce 4933499229
L-číslo L01870 118681
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Průtok vzduchu až 17 m³/min při rychlosti 233 km/h pro odstraňování listí, štěrku a nečistot.
  • Vysoký, konstantní výkon s konstantní foukací silou 17,7 N po celou dobu provozu na baterii
  • Nejlepší ovládání díky vyvážené konstrukci a obouručnímu a variabilnímu nastavení otáček
  • Vyměnitelné nástavce trysek pro optimalizaci průtoku vzduchu pro různé aplikace
  • Plný výkon za méně než 1 sekundu
  • Druhá rukojeť pro lepší manipulaci ve stísněných prostorech
  • Variabilní regulace otáček pro plnou kontrolu výkonu
  • 2 x 18voltová baterie pro vynikající výkon a dobu provozu
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a životnost.
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Vyfukovací síla: 17,7 N
  • Doručeno do: v krabici
  • regulátor rychlosti: Ano
  • hmotnost s akumulátorový článek: 5,9 kg (M18 HB8)
  • Rychlost vzduchu: 0 - 233 km/h
  • Objem vzduchu: 0 - 17 m³/min
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 x baterie M18 FB8, M18 DBSC nabíječka, v krabici