{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 8 Ah | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Débit d’air max. | 17 m3/h | |
| Vitesse de l’air max. | 233 km/h | |
| Jet d’air | 17,7 N | |
| Type de produit | souffleur | |
| Fonctions | bulles | |
| Poids total | 5,9 kg |
| Référence article | 4933499229 | |
| EAN / GTIN | 4058546563936 | |
| Réf. fabricant | 4933499229 | |
| Article hors catalogue | L01870 118681 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |