• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18F2BL-802 Akku-Laubbläser

Artikel-Nr.: 4933499229
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Luftdurchsatz max. 17 m3/h
Luftgeschwindigkeit max. 233 km/h
Blaskraft 17,7 N
Produktart Laubbläser
Funktionen Blasen
Gewicht gesamt 5,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499229
EAN / GTIN 4058546563936
Herstellernummer 4933499229
L-Nummer L01870 118681
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll
  • Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17.7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
  • Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
  • Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
  • Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
  • 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Blaskraft: 17.7 N
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitsregler: Ja
  • Gewicht mit Akku: 5.9 (M18 HB8) kg
  • Luftgeschwindigkeit: 0 - 233 km/h
  • Luftvolumen: 0 - 17 m³/min
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x M18 FB8 Akkus, M18 DBSC Ladegerät, im Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb