{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 8 Ah | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Debit de aer max. | 17 m3/h | |
| Viteză aer max. | 233 km/h | |
| Forță de suflare | 17,7 N | |
| Tip produs | Suflantă pentru frunze | |
| Funcţii | Suflare | |
| Greutate totală | 5,9 kg |
| Cod articol | 4933499229 | |
| EAN / GTIN | 4058546563936 | |
| Număr producător | 4933499229 | |
| L-Număr | L01870 118681 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |