M18FN16GA-0 clavadora de batería

Número de artículo: 4933499154
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18FN16GA-0
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 3,3 kg
Capacidad del cargador 110 ud.
Longitud de clavo mín. 32 mm
Longitud de clavo máx. 64 mm
Diámetro de clavo 1,6 mm
Modos Disparo individual; Disparo por contacto
Tipo de producto Clavadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499154
EAN / GTIN 4058546530235
Número del fabricante 4933499154
Número L L01870 118561
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Potente clavador con el poder de enjuagar las uñas en madera dura<br> Secuencia de disparo rápido gracias a la tecnología ”Ready-to-Fire”<br> Sin cartuchos de gas y sin necesidad de mantenimiento, diseñado para usuarios exigentes que valoran la fiabilidad y la durabilidad<br> Un agujero de clavo más estrecho crea una superficie limpia<br> Diferentes accesorios para resultados ideales en diferentes aplicaciones<br> La máquina solo necesita un punto de contacto estrecho para disparar, por lo que los clavos también se pueden ajustar en un ángulo agudo<br> Ajuste de profundidad sin herramientas para un trabajo preciso<br> Prevención de tiro seco cuando la revista está vacía<br> Hasta 1200 clavos por 2,0 Ah carga de la batería para alta productividad<br> Fácil acceso para una fácil eliminación de clavos pellizcados en el canal de disparo<br> Iluminación LED del área de trabajo<br> 3 tecnologías exclusivas DE MILWAUKEE®: El motor sin escobillas POWERSTATE™, la electrónica REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, durabilidad y durabilidad excepcionales en el lugar de trabajo<br> Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluidas en el suministro estándar
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: HD Box
  • peso con batería (EPTA): 3,3 (M18 B2) kg
  • Capacidad de la revista - clavos: 110
  • Ángulos de revista: 20
  • Diámetro de clavo: 1,6 mm
  • Tipo de clavo: 32 - 64 mm
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluidas en el suministro estándar

Productos adecuados

De la misma serie "M18 FUEL" Ver todos