M18FJS-0 Akumulatorowa wyrzynarka z uchw

Nr art.: 4933499153
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
Numer artykułu 4933499153
EAN / GTIN 4058546530228
Numer producenta 4933499153
Numer L L01870 118544
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ – szybkie cięcia, trwałość maszyny i do 32 m w płytach OSB 19 mm przy użyciu akumulatora 5,0 Ah
Elektronika REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną, cyfrową ochronę przed przeciążeniem maszyny i akumulatora oraz utrzymuje stałą wydajność pod obciążeniem
Akumulator REDLITHIUM™ oferuje idealnie dopasowaną konstrukcję, zaawansowaną elektronikę i bezstratną wydajność, co zapewnia większą trwałość i żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami
System szybkiej wymiany brzeszczotu FIXTEC™
Beznarzędziowa regulacja płyty podstawowej umożliwia cięcia pod kątem od 0° do 45°
4-krotna regulacja skoku wahadłowego + pozycja neutralna dla wysokiej wydajności cięcia
Urządzenie do wydmuchiwania wiórów zapewniające dobrą widoczność cięcia
Oświetlenie LED obszaru roboczego
Plastikowa podkładka ślizgowa chroniąca powierzchnię materiału
W 100% kompatybilny z systemem produktów MILWAUKEE®-M18™

Cecha szcz.:

  • Zawartość: W zakresie dostawy nie ma akumulatorów, w zakresie dostawy nie ma ładowarki, 1 x brzeszczot, adapter do odsysania pyłu, osłona przeciwpyłowa, osłona przeciwskrawająca, plastikowa podeszwa ślizgowa
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Dostarczane w: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem (EPTA): 2,9 (M18 B5) kg
  • długość skoku: 25 mm
  • liczba skoków: 0–3500 min¹
  • Liczba obrotów na biegu jałowym: 0–3500 min¹
  • Maksymalna głębokość skrawania w drewnie: 135 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w stali: 10 mm
  • regulacja nachylenia: 45 stopnia
  • Napięcie: 18V

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, 1 x saw blade, adapters for dust extraction, dust cover, chip tear protection, plastic sliding sole