M18FJS-0 SCIE SAUTEUSE ACCU

Réf.: 4933499153
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
Référence article 4933499153
EAN / GTIN 4058546530228
Réf. fabricant 4933499153
Article hors catalogue L01870 118544
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie M18 B5
  • Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame
  • Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
  • Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
  • Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
  • LED intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni
  • Cadence de frappe: 0 - 3500 cps/min
  • Capacité max. acier: 10 mm
  • Capacité max. bois: 135 mm
  • Coupe biaise: 45 Degrés
  • Course: 25 mm
  • Emballage: HD Box
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie (EPTA) (kg): 2.9 (M18 B5) kg
  • Tension: 18 V
  • Vitesse à vide: 0 - 3500 cpm

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, 1 lame de scie, adaptateur pour aspiration de poussière, capot anti-poussière, protection anti-éclats, semelle en plastique