• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Přímočará pila M18FJS-0 aku

Artiklové číslo: 4933499153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933499153
EAN / GTIN 4058546530228
Číslo výrobce 4933499153
L-číslo L01870 118544
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Bezkartáčový motor POWERSTATE™ – rychlé řezy, stroj trvanlivost a až 32 m v 19 mm OSB deskách s 5,0 Ah akumulátorový článek
Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilý digitální ochrana proti přetížení pro stroje a akumulátorový článek, který udržuje konstantní výkon pod zatížením
Model REDLITHIUM™ akumulátorový článek nabízí dokonale sladěný design, pokročilou elektroniku a bezztrátový výkon pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
Systém rychlé výměny pilového kotouče FIXTEC™
Beznástrojové nastavení základní desky umožňuje pokos řezy od 0° do 45°
4cestné nastavení zdvihu kyvadla + neutrální nastavení pro vysokou hodnotu řezný výkon
Zařízení na foukání třísek pro jasný pohled na řez
LED osvětlení pracovního prostoru
Plastová posuvná podešev pro ochranu povrchu materiálu
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v rozsah dodávky nejsou zahrnuty žádné nabíječka, 1 x pilový kotouč, adaptéry pro odsávání prachu, prachový kryt, ochrana proti roztržení třísek, plastická kluzná podešev
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 2,9 kg (M18 B5)
  • Délka zdvihu: 25 mm
  • Počet zdvihů: 0 až 3500 min
  • Volnoběžné otáčky: 0 až 3500 min
  • Max. hloubka řezu ve dřevě: 135 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 10 mm
  • Nastavení náklonu: 45 stupňů
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v rozsah dodávky nejsou zahrnuty žádné nabíječka, 1 x pilový kotouč, adaptéry pro odsávání prachu, prachový kryt, ochrana proti roztržení třísek, plastická kluzná podešev