• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18FJS-0 SEGHET. ALTER.BATT.

Codice art.: 4933499153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499153
EAN / GTIN 4058546530228
Codice del produttore 4933499153
Numero-L L01870 118544
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ fornisce tagli veloci, maggiore vita utile e una autonomia di taglio fino a 32 m su legno compensato dallo spessore di 19 mm (con una batteria da 5.0 Ah)
  • Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Sistema FIXTEC brevettato da MILWAUKEE® per una facile sostituzione della lama
  • Regolazione inclinazione di taglio 0 - 45°
  • 5 differenti regolazioni del moto pendolare
  • Adattatore (incluso) per aggancio con aspiratore esterno
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Base della scarpa morbida e rimuovibile per evitare segni e graffi durante il taglio in materiali morbidi
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore
  • Cap max taglio legno: 135 mm
  • Cap max taglio metallo: 10 mm
  • Capacità batteria: Fornito senza batterie Ah
  • Corsa della lama: 25 mm
  • Corse a vuoto: 0 - 3500 corse/min
  • Fornibile in: Valigetta HeavyDuty
  • Max inclinazione taglio obliquo: 45 gradi
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Numero di corse: 0 - 3500 corse/min
  • Peso con il pacco batteria (EPTA): 2.9 (M18 B5) kg
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, 1 lama, adattatore per aspirazione polvere, coperchio antipolvere, protezione anti-scheggiatura, base di scorrimento in plastica