Descripción:
Motor sin escobillas POWERSTATE™: Cortes rápidos, longevidad a máquina y placas OSB de hasta 32 m en 19 mm con un batería de 5,0 AhLa electrónica REDLINK PLUS™ proporciona un protección contra sobrecarga digital avanzado para la máquina y batería, manteniendo el rendimiento constante bajo cargaEl REDLITHIUM™ batería ofrece un diseño perfectamente adaptado, electrónica avanzada y salida de potencia sin pérdidas para una vida útil más larga y una vida útil más larga que los modelos anterioresFIXTEC™ Sistema de cambio rápido de hoja de sierraEl ajuste sin herramientas de la placa base permite cortes de ingletes de 0° a 45°4-way pendulum stroke setting + neutral setting para high potencia de corteDispositivo de soplado de chip para una visión clara del corteIluminación LED del área de trabajoSuela deslizante de plástico para proteger la superficie del materialSistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™
Característica:
- Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No cargador incluido en el suministro estándar, 1 x hoja de sierra, adaptadores para aspiración de polvo, cubierta contra polvo, protección contra desgarros, suela de plástico
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Entregado: HD Box
- peso con batería (EPTA): 2,9 kg (M18 B5)
- Longitud de carrera: 25 mm
- Número de carreras: 0 - 3500 min¹
- Número de carreras en vacío: 0 - 3500 min¹
- Max. profundidad de corte en madera: 135 mm
- Máx. profundidad de corte en acero: 10 mm
- Ajuste de inclinación: 45 grados
- Tensión: 18 V
Volumen de suministro:
No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No cargador incluido en el suministro estándar, 1 x hoja de sierra, adaptadores para aspiración de polvo, cubierta contra polvo, protección contra desgarros, suela de plástico