{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Série | M18 FUEL | |
| Référence fabricant | M18FNB35-502X | |
| Emballage | valise de transport (HD = service intensif) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. | 3,5 mm | |
| Capacité de coupe dans l’acier max. | 3,5 mm | |
| Capacité de coupe dans l’aluminium max. | 4 mm | |
| Type de produit | grignoteuse | |
| Caractéristiques | Lampes à LED | |
| Poids | 6,5 kg |
| Référence article | 4933498983 | |
| EAN / GTIN | 4058546528522 | |
| Réf. fabricant | 4933498983 | |
| Article hors catalogue | L01870 118891 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |