M18FNB35-502X Mordaza sin cable

Número de artículo: 4933498983
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18FNB35-502X
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Grosor del material acero 800 N/mm máx. 3,5 mm
Capacidad de corte en acero máx. 3,5 mm
Capacidad de corte en aluminio máx. 4 mm
Tipo de producto Roedora
Características Lámpara LED
Peso 6,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498983
EAN / GTIN 4058546528522
Número del fabricante 4933498983
Número L L01870 118891
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La primera mordaza sin cable con el máximo rendimiento de corte en acero dulce: 3,5 mm, en acero inoxidable: 2,8 mm, en aluminio: 4,0 mm
  • Máximo control para cualquier material, con un modo de 4 velocidades, es ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio
  • Función de arranque automático que arranca lentamente y alcanza la velocidad máxima cuando la herramienta reconoce que el usuario está realizando un corte.
  • Cambio de dirección de corte sin herramientas en pasos de 90 grados
  • Cambio de portamatriz y punzón sin herramientas
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ofrece una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto
  • Bolsa de recogida de virutas para un entorno de trabajo limpio
  • Iluminación LED para una mejor visibilidad de su área de trabajo
  • Mango lateral anti-vibración para reducir la vibración
  • Gancho integrado para cinturón y punto de enganche para eslinga
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 5,0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 6,5 (M18 B5) kg
  • Cargador incluido en el volumen de suministro.: M12-18 FC
  • Capacidad máxima de corte en aluminio: 4 mm
  • Máx. Capacidad de corte en acero estructural: 3,5 mm
  • Máx. Capacidad de corte en acero inoxidable : 2,8 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

2 baterías M18 B5, cargador M12-18 FC, caja HD

Productos adecuados

De la misma serie "M18 FUEL" Ver todos