M18FNB35-502X Akumulátorový nůžkový kleštěnec

Artiklové číslo: 4933498983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Řada M18 FUEL
Označení výrobce M18FNB35-502X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. 3,5 mm
Řezný výkon v oceli max. 3,5 mm
Řezný výkon v hliníku max. 4 mm
Druh produktu Vykružovací nůžky
Vlastnosti Svítilna LED
Hmotnost 6,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498983
EAN / GTIN 4058546528522
Číslo výrobce 4933498983
L-číslo L01870 118891
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • První akumulátorové nůžky s maximálním řezným výkonem v měkké oceli: 3,5 mm, z nerezové oceli: 2,8 mm, z hliníku: 4,0 mm
  • Maximální kontrola pro jakýkoli materiál, se čtyřrychlostním režimem je ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem.
  • Funkce automatického spuštění, která se rozbíhá pomalu a zvyšuje otáčky, jakmile nástroj rozpozná, že uživatel provádí řez.
  • Změna směru řezu bez použití nástroje v krocích po 90 stupních
  • Výměna držáku matrice a razníku bez použití nástrojů
  • Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ poskytuje bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu inventáře nářadí ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
  • sběrný vak na třísky pro čisté pracovní prostředí
  • LED osvětlení pro lepší viditelnost pracovního prostoru
  • Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
  • Integrovaný háček na opasek a bod pro uchycení šňůry
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 5,0 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 6,5 (M18 B5) kg
  • Nabíječka v dodávce: M12-18 FC
  • Max. řezný výkon v hliníku: 4 mm
  • Max. Řezná kapacita v konstrukční oceli: 3,5 mm
  • Max. Řezná kapacita v nerezové oceli : 2,8 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 x akumulátory M18 B5, nabíječka M12-18 FC, HD box