M18FNB35-502X Batteridrevet nibbler

Art.-nr.: 4933498983
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933498983
EAN/GTIN 4058546528522
Producentnummer 4933498983
L-nummer L01870 118891
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den første batteridrevne nibbler med maksimal skæreydelse i blødt stål: 3,5 mm, i rustfrit stål: 2,8 mm, i aluminium: 4,0 mm
  • Maksimal kontrol over ethvert materiale, med en 4-trins funktion er den ideel til arbejde med rustfrit stål og aluminium.
  • Automatisk startfunktion, der starter langsomt og øger til fuld hastighed, når værktøjet registrerer, at brugeren udfører et snit
  • Værktøjsfri ændring af skæreretningen i trin på 90 grader
  • Værktøjsfri udskiftning af matriceholder og stempel
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security giver et gratis skybaseret sporingsnetværk og en lagerstyringsplatform til dine værktøjer ONE-KEY™ har også en fjernlåsningsfunktion
  • Spånopsamlingspose til et rent arbejdsmiljø
  • LED-belysning giver bedre udsyn over dit arbejdsområde
  • Vibrationsdæmpende sidehåndtag for reduceret vibration
  • Integreret bæltekrog og fastgørelsespunkt til snor
  • DNA’et i vores FUEL™-platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE™-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.
  • Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Akku-kapacitet: 5,0 Ah
  • Antal medfølgende batterier: 2
  • Leveret i.: HD-boks
  • Vægt med batteri: 6.5 (M18 B5) kg
  • Oplader medfølger: M12-18 FC
  • Maks. skærekapacitet i aluminium: 4 mm
  • Maks. Skæreevne i konstruktionsstål: 3,5 mm
  • Maks. Skæreevne i rustfrit stål : 2,8 mm
  • Spænding: 18 V
  • UN-nummer: UN 3481

Leveringsomfang:

2 x M18 B5 akkuer, M12-18 FC oplader, HD-kasse