{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Liczba uderzeń, maks. | 3 500 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | M18FIW2F38-0X | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Rozmiar | 3/8; 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 124 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 4 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne; 4-kątne | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 4933478650 | |
| EAN / GTIN | 4058546348434 | |
| Numer producenta | 4933478650 | |
| Numer L | L00800 1175 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |