{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet rázů min. | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Počet rázů max. | 3 500 min-1 | |
| Označení výrobce | M18FIW2F38-0X | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Velikost | 3/8; 3/8 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 124 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 4 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran; 4hran | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,8 kg |
| Katalogové číslo | 4933478650 | |
| EAN / GTIN | 4058546348434 | |
| Číslo výrobce | 4933478650 | |
| L-číslo | L00800 1175 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |