{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlagzahl, min. | 0 min-1 | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Schlagzahl, max. | 3 500 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | M18FIW2F38-0X | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Größe | 3/8; 3/8 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Länge gesamt | 124 mm | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 4 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant; Vierkant | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit LED-Licht | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 1,8 kg |
| Artikelnummer | 4933478650 | |
| EAN / GTIN | 4058546348434 | |
| Herstellernummer | 4933478650 | |
| L-Nummer | L00800 1175 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |