Cheie cu impact cu acumulator FUEL™ cu impact de 3/8″ M18FIW2F38-0X

Cod articol: 4933478650
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478650
EAN / GTIN 4058546348434
Număr producător 4933478650
L-Număr L00800 1175
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Iluminare cu trei LED-uri
  • Design compact cu o lungime de numai 124 mm
  • Putere pentru șuruburi M18
  • Cleșă cu impact fără fir compactă care oferă acces în spații înguste și un cuplu de fixare de 339 Nm
  • Design compact cu o lungime totală de 124 mm
  • DRIVE CONTROL® vă permite să comutați rapid între 4 setări de viteze cu viteze și cupluri diferite
  • Funcționare precisă, ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului, pentru putere maximă și cele mai dificile aplicații și pentru o funcționare inteligentă; unealta se oprește automat imediat ce se face conexiunea cu șuruburi
  • Controlul automat de oprire nu aplică mai mult de 34 Nm de cuplu atunci când se fixează manual pentru a preveni strângerea excesivă
  • Trei LED-uri asigură o iluminare optimă a zonei de lucru
  • Cu inel de fixare pătrat de 3/8
  • Clip de metal pentru curea
  • Motor POWERSTATE® fără perii de ultimă generație, Electronica REDLINK Plus® și bateriile REDLITHIUM® oferă performanțe puternice, durată de viață lungă și autonomie mare în aplicații grele
  • 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,8
  • Cărcător inclus: Nu este inclus nici un încărcător
  • Viteza de repaus [min_1]: 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
  • Viteza max. Cuplu motor [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • Viteza maximă de ralanti (viteza 1): 800
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a de viteză): 1650
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 2400
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 1000
  • min. Viteza de ralanti (treapta 1): 0
  • min. Viteza de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • min. Viteza de ralanti (treapta a 3-a): 0
  • min. Viteza de mers în gol (treapta a 4-a de viteză): 0
  • min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M18 FIW2F38-0X
  • Viteza de cursă [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

nu include baterie, nu include încărcător, cutie HD

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă