M18FIW2F38-0X clé à chocs compacte sans fil 3/8″ jonc

Réf.: 4933478650
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478650
EAN / GTIN 4058546348434
Réf. fabricant 4933478650
Article hors catalogue L00800 1175

Description

Description:

  • La clé à chocs sans fil la plus compacte de sa catégorie, offrant le meilleur accès dans les espaces restreints, avec des performances à 339 Nm de couple
  • Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
  • 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
  • La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
  • La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
  • Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
  • Carré 3/8˝ avec fixation O'ring
  • Clip de ceinture réversible
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie incluse : pas de batterie incluse
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M18 B5)
  • Poids avec pack de batteries : 1.8
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse à vide [min_1] : 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
  • Max. Couple [Nm] : 102 / 203 / 339 / 34
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 800
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 1650
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 2400
  • max. vitesse de ralenti (4e vitesse) : 1000
  • min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Version produit : M18 FIW2F38-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Tension [V] : 18

Produits adaptés

Accessoires