Ipl-Led Led Aluminiowa latarka

Nr art.: 4933459440
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
Numer artykułu 4933459440
EAN / GTIN 4058546011017
Numer producenta 4933459440
Numer L L00800 5061
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • TRUEVIEW™ – super wydajne oświetlenie o mocy 100 lumenów
  • Stabilna rama wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego zapewniająca maksymalną wytrzymałość
  • Odporny na kurz i chroniony przed chwilowym zanurzeniem (klasa ochrony IP 67)
  • Mocna strefa gryzienia
  • Odpinaný klips na pasek
  • Duży włącznik/wyłącznik
  • Zakres dostawy: 2 baterie AAA

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x AAA
  • Akumulator: 2 x AAA
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: 2 x AAA
  • Według technologii: TRUEVIEW™
  • Dostarczone: Blister
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,10
  • wersja produktu: IPL-LED
  • Napięcie [V]: 3,0

W dostawie:

Scope of delivery: 2 AAA batteries