IPL-LED A CONDUS CONDUS PENLIGHT DE ALUMINIU

Cod articol.: 4933459440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933459440
EAN / GTIN 4058546011017
Număr producător 4933459440
L-Număr L00800 5061
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • TRUEVIEW® - soluție de iluminat de înaltă eficiență cu 100 de lumeni
  • Zona de mușcătură protejată
  • Furnizat cu 2 baterii AAA
  • Cadru robust din aluminiu de înaltă calitate de calitate aeronautică pentru o robustețe maximă
  • Estanș la praf și protejat împotriva scufundării temporare (clasificare IP 67)
  • Agătatoare de centură detașabil
  • Interuptor mare pornit/oprit

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x AAA
  • Baterie: 2 x AAA
  • Tipul de baterii/pachete de baterii: 2 x AAA
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,10
  • Varianta produsului: IPL-LED
  • Tensiune [V]: 3,0

Livrare:

Componenta de livrare: 2 baterii AAA